AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE303400 TMC400 63/24 TRASF. 63VA CONT.400/12-24V

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120674

Codice prodotto

VEMVE303400

Cod. produttore

VE303400

Produttore

VEM

Tensione primaria:

400 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

63 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

87 mm

Altezza:

60 mm

Protezione termica:

no

Trasformatore per uso continuo in contenitore 4 moduli DIN,Principali caratteristiche:• Tensione al primario 400 V AC• Doppio isolamento • Tensione al secondario disponibile nei seguenti valori: 12-24 V • Potenza: 63 VA