VEMER SPA - VEMVE295200 IRG RIVELATORE GAS GPL DA INCASSO - VE295200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120582
Codice prodotto
VEMVE295200
Cod. produttore
VE295200
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Larghezza:
65 mm
Altezza / Profondità:
44 mm


