AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE269700 GSM.ANT ANTENNA GSM RG174 SMA-M L=3M - VE269700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE269700 GSM.ANT ANTENNA GSM RG174 SMA-M L=3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - SMA (Sub-Miniature tipo A)

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Utilizzabile all'interno -

  • MIMO - no

  • Utilizzabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120254

Codice prodotto

VEMVE269700

Cod. produttore

VE269700

Produttore

VEM

Collegamento:

SMA (Sub-Miniature tipo A)

Metodo di montaggio:

Altri

Utilizzabile all'interno:

MIMO:

no

Utilizzabile all'esterno:

no

Collegamento:

Spina(maschio)

Con cavo di collegamento:

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

Altezza:

104 mm

Antenna per interfacce gsm con lunghezza del cavo di 3 metri. Risulta particolarmente utile nel caso lo strumento sia installato in quadri elettrici schermati.