AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE249900 H2T PT JK-2P4D TERMOREGOLAT. 24 V AC/DC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE249900 H2T PT JK-2P4D TERMOREGOLAT. 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119999

Codice prodotto

VEMVE249900

Cod. produttore

VE249900

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

108 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

22...26 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

22...26 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...1760 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

22...26 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello H2T PT JK-2P4D TERMOREGOLAT. 24 V AC DC