AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES. - VE215000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE215000 SENSOR T RIVELATORE DI PRES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Potenza di commutazione massima - 2200 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119623

Codice prodotto

VEMVE215000

Cod. produttore

VE215000

Produttore

VEM

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

10 min

Potenza di commutazione massima:

2200 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

1 s

Soglia di luminosità:

10...1000 lx

Temperatura:

-10...45 °C

Altezza:

51 mm

Diametro:

80 mm

Sensore di movimento con installazione a incasso e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.