AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE213500 SENSOR 200 RIVELATORE DI PRES.

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE213500 SENSOR 200 RIVELATORE DI PRES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Possibilità di controllo remoto - no

  • Sensibilità regolabile -

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119586

Codice prodotto

VEMVE213500

Cod. produttore

VE213500

Produttore

VEM

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Possibilità di controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Privo di alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tempo minimo di accensione:

3 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Rivelatore di presenza con installazione da parete con sensore ruotabile e inclinabile. • Alimentazione: 230V ac • Copertura: 200° / 8 m • Carico collegabile: - Lampade incandescenza 1000 W - Lampade alogene 1000W • Due modi di funzionamento (modalità normale e accensione permanente) • Impostazione tramite trimmer dei valori di ritardo, sensibilità e campo di copertura