AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE212700 SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES. - VE212700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE212700 SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Portata massima tangenziale - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119579

Codice prodotto

VEMVE212700

Cod. produttore

VE212700

Produttore

VEM

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Portata massima tangenziale:

8 m

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

3 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Rivelatore di presenza con installazione da parete con sensore ruotabile e inclinabile.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230V ac • Copertura: 140° / 8 m • Carico collegabile: - Lampade incandescenza 1000 W- Lampade alogene 1000W • Due modi difunzionamento (modalità normale e accensione permanente) • Impostazione tramite trimmer dei valori di ritardo, sensibilità e campo di copertura