AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE161600 HMD-1236 CONTAORE 2 MOD DIN 12-36 VDC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 999999.9 h

  • Tensione di ingresso - 36...36 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119326

Codice prodotto

VEMVE161600

Cod. produttore

VE161600

Produttore

VEM

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

999999.9 h

Tensione di ingresso:

36...36 V

Tipo di tensione:

DC

Funzione reset:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Numero di cifre:

7

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Contaore modulare per utenze in corrente alternata o continua • Grado di protezione IP40 (frontale) / IP20 (morsetti) • Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro.