AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE144200 VCR RELE CONTR. TENSIONE 230 VAC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE144200 VCR RELE CONTR. TENSIONE 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 10...500 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119128

Codice prodotto

VEMVE144200

Cod. produttore

VE144200

Produttore

VEM

Tensione misurabile 1:

10...500 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

10...500 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

Campo di controllo tensione:

10...500 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

60 mm

Relè di controllo tensione Vemer modello VCR RELE CONTR. TENSIONE 230 VAC