AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE120200 ENERGY-400 D PWRI CONT.ENERGIA CON LCD

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE120200 ENERGY-400 D PWRI CONT.ENERGIA CON LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119036

Codice prodotto

VEMVE120200

Cod. produttore

VE120200

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) L-L:

340...440 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

A

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Frequenza uscita impulsiva:

10...10 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP51

Tipo di protezione (NEMA):

2

Numero di cifre:

7

Contatore di energia Vemer modello ENERGY-400 D PWRI CONT.ENERGIA CON LCD