AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE087300 BIO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO - VE087300

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Controllato al quarzo -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118824

Codice prodotto

VEMVE087300

Cod. produttore

VE087300

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico in 2 moduli DIN e con programmazione giornaliera. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz - riserva di carica 100 h • Tempo minimo di intervento: 15 minuti • Portata contatto: 16A / 250V AC