AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE022000 KLIMA IN TERMOSTATO AMBIENTE - VE022000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 83.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118268

Codice prodotto

VEMVE022000

Cod. produttore

VE022000

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

83.7 mm

Altezza:

82.9 mm

Profondità:

31 mm

Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di interruttore on/off.