AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE013900 HIPNOS CRONOTERM. GIORNALIERO - VE013900

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Altri

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118176

Codice prodotto

VEMVE013900

Cod. produttore

VE013900

Produttore

VEM

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Altri

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tensione massima contatti:

3 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Analogico

Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La programmazione agevolata consiste nel posizionamento dei 24 cavalieri (uno per ogni ora della giornata) sul livello di temperatura desiderato. I valori delle temperature impostate sono subito visibili grazie alla diversa colorazione (azzurra e rossa) dei cursori per il raffreddamento e riscaldamento.