AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA786100 80718 PASSACAVO IN GOMMA - SA786100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA786100 80718 PASSACAVO IN GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 18...18 mm

  • Modello - Chiuso

  • Diametro del foro - 23 mm

  • Per pareti di spessore - 2.5...2.5 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951915379

Codice prodotto

VEMSA786100

Cod. produttore

SA786100

Produttore

VEM

Per cavi di diametro:

18...18 mm

Modello:

Chiuso

Diametro del foro:

23 mm

Per pareti di spessore:

2.5...2.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.