VEMER SPA - VEMSA685500 CPS4070-08 COLONNA - SA685500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8007951914389
Codice prodotto
VEMSA685500
Cod. produttore
SA685500
Produttore
VEM
Serie CPS - Inserto M8 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica.Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell’inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto. CPS4070-08: 70x40mm. Colore rosso RAL 3002.


