AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA649100 CI006-12 ISOLATORE - SA649100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA649100 CI006-12 ISOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007951914013

Codice prodotto

VEMSA649100

Cod. produttore

SA649100

Produttore

VEM

Serie CI - Inserto M12 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all’utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l’accoppiamento con le parti interessate. CI006-12: 6KV, 52x100mm.