VEMER SPA - VEMSA589900 CP2025-04 COLONNA - SA589900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8007951913429
Codice prodotto
VEMSA589900
Cod. produttore
SA589900
Produttore
VEM
Isolatori adatti per essere impiegati come supporti o distanziali di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione di quadri elettrici. Realizzati in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro garantiscono nel tempouna elevata resistenza meccanica ed elettrica, inoltre il materiale impiegato e del tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un'inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.