AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT6206301401 CR 2

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT6206301401 CR 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 920 mAh

  • Designazione IEC - CR 2

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496537372

Codice prodotto

VAT6206301401

Cod. produttore

6206301401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

920 mAh

Designazione IEC:

CR 2

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

27 mm

Diametro:

15.6 mm

Peso:

11 g

Potenti batterie foto litio donano performance migliori a fotocamere digitali e analogiche.