AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT6131101401 CR 1/3 N (LITIO) - 6131101401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 170 mAh

  • Designazione IEC - CR 1 / 3 N

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496104802

Codice prodotto

VAT6131101401

Cod. produttore

6131101401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

170 mAh

Designazione IEC:

CR 1 / 3 N

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Altezza compresi poli:

10.8 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

3 g

VARTA: CR 1 3 N (LITIO), Batterie non ricaricabili