VARTA CONSUMER BATT - VAT4103101461 AAA (MINISTILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK) - 4103101461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 1200 mAh
Designazione IEC - LR 03
Altra designazione - AAA / AM 4
Confezione
20 PZ
EAN
4008496636549
Codice prodotto
VAT4103101461
Cod. produttore
4103101461
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
1200 mAh
Designazione IEC:
LR 03
Altra designazione:
AAA / AM 4
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
11.3 g


