VARTA CONSUMER BATT - VAT18647101401 WORK FLEX STADIUM - 18647101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
4 PZ
EAN
4008496996100
Codice prodotto
VAT18647101401
Cod. produttore
18647101401
Produttore
VAT
Modello:
Altri
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
199 mm
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì
Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Batterie ricaricabili agli Ioni di Litio • Fino a 1450 lm (3 modalità) • Tecnologia COB LED • Test caduta 2m • IP54 resistente all’acqua e alla polvere • Durata fino a 15h • Include 1 cavo di ricarica di 1m • Indicatore batteria scarica (rosso e blu) • Supporto regolabile (7 posizioni) • Da appendere o appoggiare • Gancio integrato