AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT06205301401 CR 123 A - 06205301401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT06205301401 CR 123 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 1480 mAh

  • Designazione IEC - CR 17.345

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496537303

Codice prodotto

VAT06205301401

Cod. produttore

06205301401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

1480 mAh

Designazione IEC:

CR 17.345

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

34.5 mm

Diametro:

17 mm

Peso:

16 g

CR17345