VARTA CONSUMER BATT - VAT06025101401 CR 2025 (LITIO) - 06025101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 170 mAh
Designazione IEC - CR 2025
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496047086
Codice prodotto
VAT06025101401
Cod. produttore
06025101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
170 mAh
Designazione IEC:
CR 2025
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
2.5 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
2.5 g
Pila a bottone Litio, CR 2025 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.