AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04914121412 C MEZZA TORCIA LONGLIFE POWER X2 BLIST P - 04914121412

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04914121412 C MEZZA TORCIA LONGLIFE POWER X2 BLIST P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 7800 mAh

  • Designazione IEC - LR 14

  • Altra designazione - C / AM 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496559336

Codice prodotto

VAT04914121412

Cod. produttore

04914121412

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

7800 mAh

Designazione IEC:

LR 14

Altra designazione:

C / AM 2

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Peso:

65.8 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power C. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni