AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04906121414 AA (STILO) LONGLIFE POWER X4 - 04906121414

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04906121414 AA (STILO) LONGLIFE POWER X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 2950 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Altra designazione - AA / AM 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008496559459

Codice prodotto

VAT04906121414

Cod. produttore

04906121414

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

2950 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Altra designazione:

AA / AM 3

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

23.8 g

High Energy AAA batteria per dispositivi ad alta intensità energetica. Potenza per dispositivi affamati di energia, come giocattoli a batteria, mouse senza fili, torce etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni. Tipo 04906. IEC LR6. Tipo di pila AA. Altezza 50.5 mm. Peso 23.8 gr. Sistema Elettrochimico Primario Alcalino Manganese (ZN/MNO2). Voltaggio 1.5 V.