AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04211101401 V 11 A (ALCALINA)

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04211101401 V 11 A (ALCALINA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 38 mAh

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Altezza compresi poli - 16.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496152889

Codice prodotto

VAT04211101401

Cod. produttore

04211101401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

38 mAh

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

16.5 mm

Diametro:

10.2 mm

Peso:

4 g

VARTA: V 11 A (ALCALINA), Batterie non ricaricabili