AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04075101401 V 76 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO) - 04075101401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 145 mAh

  • Designazione IEC - SR 44

  • Modello - Ossido di argento / Zinco

  • Altezza compresi poli - 5.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496274062

Codice prodotto

VAT04075101401

Cod. produttore

04075101401

Produttore

VAT

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

145 mAh

Designazione IEC:

SR 44

Modello:

Ossido di argento / Zinco

Altezza compresi poli:

5.4 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

2.4 g

VARTA: V 76 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO), Batterie non ricaricabili