VARTA CONSUMER BATT - VAT00399101111 V399 (HIGH DRAIN) - 00399101111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 42 mAh
Designazione IEC - SR 57
Altra designazione - RW 313/SR 927 SW
Confezione
10 PZ
EAN
4008496274352
Codice prodotto
VAT00399101111
Cod. produttore
00399101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
42 mAh
Designazione IEC:
SR 57
Altra designazione:
RW 313/SR 927 SW
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
2.7 mm
Diametro:
9.5 mm
Peso:
0.8 g



