AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT00396101111 V396 (HIGH DRAIN)

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 27 mAh

  • Designazione IEC - SR 59

  • Altra designazione - RW 411/SR 726 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496274239

Codice prodotto

VAT00396101111

Cod. produttore

00396101111

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

27 mAh

Designazione IEC:

SR 59

Altra designazione:

RW 411/SR 726 W

Modello:

Ossido di argento / Zinco

Altezza compresi poli:

2.6 mm

Diametro:

7.9 mm

Peso:

0.6 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00396101111 - V396 (HIGH DRAIN)