VARTA CONSUMER BATT - VAT00386101111 V386 (HIGH DRAIN) - 00386101111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 115 mAh
Designazione IEC - SR 43
Altra designazione - RW 44/SR 43 W
Confezione
10 PZ
EAN
4008496273577
Codice prodotto
VAT00386101111
Cod. produttore
00386101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
115 mAh
Designazione IEC:
SR 43
Altra designazione:
RW 44/SR 43 W
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
4.2 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.8 g



