AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAREM SPA - VREUR080371CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 80 - 1 - 6 BAR - UR080371CS000000

VAREM SPA
copiacopia
VAREM SPA - VREUR080371CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 80 - 1 - 6 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 80 l

  • Pressione iniziale - 1.5 bar

  • Adatto per acqua sanitaria - no

  • Colore - Rosso

  • Posizionamento verticale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034108707228

Codice prodotto

VREUR080371CS000000

Cod. produttore

UR080371CS000000

Produttore

VRE

Contenuto:

80 l

Pressione iniziale:

1.5 bar

Adatto per acqua sanitaria:

no

Colore:

Rosso

Posizionamento verticale:

Altezza:

650 mm

Con membrana interscambiabile:

Diametro:

450 mm

Diametro nominale collegamento espansione:

1 pollice (25)

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento - Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt - Pressione di precarica 1,5 bar - Colore rosso - Membrana intercambiabile dal modello 50 litri