VAREM SPA - VREUR025231CS000000 EXTRAVAREM LR CE L. 25 - 3/4 - 6 BAR - UR025231CS000000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 25 l
Pressione iniziale - 1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria - sì
Colore - Rosso
Posizionamento verticale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034108706993
Codice prodotto
VREUR025231CS000000
Cod. produttore
UR025231CS000000
Produttore
VRE
Contenuto:
25 l
Pressione iniziale:
1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria:
sì
Colore:
Rosso
Posizionamento verticale:
sì
Altezza:
460 mm
Con membrana interscambiabile:
no
Diametro:
290 mm
Diametro nominale collegamento espansione:
3/4 pollice (20)


