AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAREM SPA - VRES2040361CS000000 INTERVAREM CE L. 40 - 1 - 8 BAR - S2040361CS000000

VAREM SPA
copiacopia
VAREM SPA - VRES2040361CS000000 INTERVAREM CE L. 40 - 1 - 8 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 40 l

  • Pressione iniziale - 2 bar

  • Adatto per acqua sanitaria -

  • Colore - Rosso

  • Posizionamento verticale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034108703947

Codice prodotto

VRES2040361CS000000

Cod. produttore

S2040361CS000000

Produttore

VRE

Contenuto:

40 l

Pressione iniziale:

2 bar

Adatto per acqua sanitaria:

Colore:

Rosso

Posizionamento verticale:

Altezza:

595 mm

Con membrana interscambiabile:

Diametro:

320 mm

Diametro nominale collegamento espansione:

1 pollice (25)

Vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare. - Vasi idrici multifunzione verticali - Membrana sostituibile - Flangia in acciaio zincato o verniciato - Colore rosso - Pressione di precarica 2 bar