AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0877311 PL. PNEU CRYSTAL MALESIA 215X145 CL TOND - VS0877311

VALSIR
copiacopia
VALSIR - VALVS0877311 PL. PNEU CRYSTAL MALESIA 215X145 CL TOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023857277618

Codice prodotto

VALVS0877311

Cod. produttore

VS0877311

Produttore

VAL

Da elemento puramente funzionale, la placca di comando si è elevata a importante dettaglio estetico all’interno dell’ambiente bagno. La tecnica, coniugata al design, dà origine alla proposta Valsir: l’estetica e l’ampia scelta delle placche della linea Valsir Design... da oggi anche a filo parete!Valsir ha ideato un sistema che permette una facile installazione della placca all’interno della parete. L’installazione è semplice, il lavoro è senza sbavature e il risultato perfetto!