AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0816101 CORALLO3 C/RUB.D ARRESTO+TUBO 40-2 QTA

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Materiale cassetta di scarico - Plastica

  • Scarico (sciacquone) - A due quantità di scarico

  • Funzionamento - Pulsante

  • Posizione di montaggio della vaschetta di scarico - Basso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023857307636

Codice prodotto

VALVS0816101

Cod. produttore

VS0816101

Produttore

VAL

Colore:

Bianco

Materiale cassetta di scarico:

Plastica

Scarico (sciacquone):

A due quantità di scarico

Funzionamento:

Pulsante

Posizione di montaggio della vaschetta di scarico:

Basso

Attacco acqua, sinistra:

Attacco acqua, inferiore:

no

Attacco acqua, posteriore:

no

Altezza:

400 mm

Larghezza:

440 mm

Attacco acqua, destra:

no

Profondità:

130 mm

Capacità di scarico:

3...9 l

Con curva di scarico:

Adatto per funzionamento pneumatico:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Quantità di acqua di scarico impostabile:

Adatto per funzionamento elettrico:

no

Attacco acqua, superiore:

no

Con rubinetto di arresto:

Corallo3 è l’innovativa cassetta di risciacquo esterna a doppio scarico (6/3 litri). Grazie alle 5 modalità di alimentazione, alla possibilità di installazione a bassa e media posizione, e al tubo di scarico a innesto, si adatta e semplifica ogni installazione. Corallo3 è provvista di apposito vano alloggio per l’utilizzo di pastiglie detergenti. VANTAGGI: • Flessibilità: possibilità di allacciamento del rubinetto di alimentazione in 5 differenti posizioni • Versatilità: possibilità di comando remoto a doppio scarico penumatico, per applicazioni in bagni ad accessibilità facilitata • Grazie alla possibilità di regolazione dello scarico a 9/3 l o a 6/3 l si garantisce un risparmio idrico notevole • Due diverse tipologie di azionamento a scelta fra meccanico, pneumatico • Grazie al ridotto numero dei componenti interni e a kit di ricambi sempre disponibili la manutenzione è stata facilitata • Igiene: la presenza di un vano alloggio per detergente la rende unica nel suo genere • Semplicità d'installazione: il tubo di cacciata si collega ad innesto sul bocchettone e la tenuta è garantita da una guarnizione a 4 labbra • Ottemperanza ai requisiti normativi EN 14055, marcatura CE