AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0700035 SIFONE LAVATRICE AD INCASSO STAR - VS0700035

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8023857038769

Codice prodotto

VALVS0700035

Cod. produttore

VS0700035

Produttore

VAL

A integrazione delle linee di scarico, Valsir propone un’ampia gamma di soluzioni innovative e brevettate adatte a ogni esigenza e tipologia di installazione.Il sifone ribassato T-58, ad esempio, con i suoi 58 mm di altezza, rappresenta la soluzione ideale per installazioni a spessore ridotto o con altezze limitate, garantendo la massima efficacia nel drenaggio, e grazie alla doppia guardia idraulica, ha una capacità di contrastare gli odori superiore rispetto a quanto previsto dalla normativa.La gamma sifoni e pozzetti Valsir è corredata da una serie di griglie e coperture dal design accattivante e innovativo.