AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650811 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D.110 - VS0650811

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)

  • Collegamento 1 - Manicotto scorrevole

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 110 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 100

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023857224797

Codice prodotto

VALVS0650811

Cod. produttore

VS0650811

Produttore

VAL

Materiale collegamento 1:

PP (Polipropilene)

Collegamento 1:

Manicotto scorrevole

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

110 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 100

Forma:

Lineare

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto scorrevole

Materiale collegamento 2:

PP (Polipropilene)

Diametro esterno tubo collegamento 2:

110 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

DN 100

Colore principale del raccordo:

Altri

Lunghezza:

136 mm

Materiale guarnizione:

SBR

Spessore parete collegamento 1:

3.4 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-25...80 °C

Spessore parete collegamento 2:

3.4 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

1.5 bar

HTU manicotto scorrevole per Triplus