AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650469 CURVA TRIPLUS D.125 87 30 - VS0650469

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 125 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 125

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8023857223776

Codice prodotto

VALVS0650469

Cod. produttore

VS0650469

Produttore

VAL

Materiale collegamento 1:

PP (Polipropilene)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

125 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 125

Forma:

Curva

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Angolo di curvatura:

87.3 °

Materiale collegamento 2:

PP (Polipropilene)

Diametro esterno tubo collegamento 2:

125 mm

Diametro nominale collegamento 2:

DN 125

Colore principale del raccordo:

Altri

Materiale guarnizione:

SBR

Spessore parete collegamento 1:

3.9 mm

Lunghezza collegamento 1:

66 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-25...80 °C

Spessore parete collegamento 2:

3.9 mm

Lunghezza collegamento 2:

64 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

1.5 bar

HTB Curva a 87° 30' per tubo Triplus