AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0514002 AUMENTO ECCENTRICO PP HTR 32/50

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8023857034631

Codice prodotto

VALVS0514002

Cod. produttore

VS0514002

Produttore

VAL

La gamma, composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm a singolo bicchiere, doppio bicchiere o tubi lisci, è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dai diametri più piccoli, quali 32, 40 e 50 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva al diametro 160 mm per collettori di scarico.La gamma si completa di accessori di accoppiamento con gli altri sistemi di scarico Valsir, accessori di collegamento ai sanitari e di collari di staffaggio.