AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0514001 AUMENTO ECCENT.PP HTR SERIE LUNGA D32/40

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8023857034617

Codice prodotto

VALVS0514001

Cod. produttore

VS0514001

Produttore

VAL

La gamma, composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm a singolo bicchiere, doppio bicchiere o tubi lisci, è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dai diametri più piccoli, quali 32, 40 e 50 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva al diametro 160 mm per collettori di scarico.La gamma si completa di accessori di accoppiamento con gli altri sistemi di scarico Valsir, accessori di collegamento ai sanitari e di collari di staffaggio.