VALSIR - VALVS0504001 CURVA PP HTB D.32 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
80 PZ
EAN
8023857032675
Codice prodotto
VALVS0504001
Cod. produttore
VS0504001
Produttore
VAL
La gamma, composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm a singolo bicchiere, doppio bicchiere o tubi lisci, è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dai diametri più piccoli, quali 32, 40 e 50 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva al diametro 160 mm per collettori di scarico.La gamma si completa di accessori di accoppiamento con gli altri sistemi di scarico Valsir, accessori di collegamento ai sanitari e di collari di staffaggio.