VALSIR - VALVS0501229 TUBO PP 3 STRATI - 2 BIC. D.50 L.2000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
8023857316812
Codice prodotto
VALVS0501229
Cod. produttore
VS0501229
Produttore
VAL
Valsir PP3® è il sistema di scarico composto da tubi, raccordi e accessori per la realizzazione di impianti di scarico e drenaggio pluviale.Valsir PP3® è un sistema estremamente leggero e, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta idraulica, rappresenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di scarico.Valsir PP3® è prodotto in accordo alle norme EN 1451 e può essere impiegato per impianti di scarico a bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione delle reti di scarico e per pluviali all’interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, ospedali e alberghi.L’ampia gamma di tubi, raccordi e accessori consente di realizzare l’intera rete di scarico, dalle diramazioni degli apparecchi sanitari, alle colonne, al collettore di scarico.