AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0501005 TUBO PP 3 STRATI - 1 BIC. D.32 L.500

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 28 PZ

EAN

8023857316126

Codice prodotto

VALVS0501005

Cod. produttore

VS0501005

Produttore

VAL

Valsir PP3® è il sistema di scarico composto da tubi, raccordi e accessori per la realizzazione di impianti di scarico e drenaggio pluviale.Valsir PP3® è un sistema estremamente leggero e, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta idraulica, rappresenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di scarico.Valsir PP3® è prodotto in accordo alle norme EN 1451 e può essere impiegato per impianti di scarico a bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione delle reti di scarico e per pluviali all’interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, ospedali e alberghi.L’ampia gamma di tubi, raccordi e accessori consente di realizzare l’intera rete di scarico, dalle diramazioni degli apparecchi sanitari, alle colonne, al collettore di scarico.