AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0316011 BRAGA HDPE A Y 110/110

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8023857019249

Codice prodotto

VALVS0316011

Cod. produttore

VS0316011

Produttore

VAL

Il sistema Valsir HDPE è estremamente facile da utilizzare, i metodi di giunzione sono numerosi e rispondono ad ogni esigenza impiantistica.Valsir HDPE può essere impiegato per installazioni all’interno degli edifici civili, industriali, ospedali e laboratori.Grazie alla sua malleabilità e resistenza all’abrasione e all’urto è idoneo alla posa in installazioni interrate e all’interno del getto in calcestruzzo.I principali sistemi di giunzione sono la saldatura testa/testa e la saldatura con manicotto elettrico.