AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0309011 BRAGA HDPE 45 DIAM. 90/90

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8023857017276

Codice prodotto

VALVS0309011

Cod. produttore

VS0309011

Produttore

VAL

Il sistema Valsir HDPE è estremamente facile da utilizzare, i metodi di giunzione sono numerosi e rispondono ad ogni esigenza impiantistica.Valsir HDPE può essere impiegato per installazioni all’interno degli edifici civili, industriali, ospedali e laboratori.Grazie alla sua malleabilità e resistenza all’abrasione e all’urto è idoneo alla posa in installazioni interrate e all’interno del getto in calcestruzzo.I principali sistemi di giunzione sono la saldatura testa/testa e la saldatura con manicotto elettrico.