AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0227011 ISPEZIONE SILERE +TAPPO FIL. D.110 - VS0227011

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8023857066731

Codice prodotto

VALVS0227011

Cod. produttore

VS0227011

Produttore

VAL

La gamma è composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm ed è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche.Dal diametro 58 mm e 78 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva ai diametri 135 e 160 mm per collettori di scarico.I particolari diametri della gamma sono dovuti all’elevato spessore di parete e all’esigenza di mantenere una ampia sezione di passaggio; grazie a particolari raccordi di allacciamento e transizione è possibile collegare il sistema Silere® con altri sistemi di scarico.La gamma si completa con accessori di accoppiamento con altri sistemi di scarico Valsir e con collari di staffaggio dotati di gomma antivibrante per ridurre le vibrazioni trasferite alle pareti di installazione durante il funzionamento dell’impianto di scarico.