AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VALSIR - VALVS0220057 TUBO SILERE 1 BIC. D.110 L.1000 - VS0220057

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8023857065864

Codice prodotto

VALVS0220057

Cod. produttore

VS0220057

Produttore

VAL

Valsir Silere® è il sistema a innesto di tubi, raccordi e accessori che garantisce livelli di silenziosità degli impianti di scarico in accordo con le normative e i regolamenti legislativi vigenti. Questo sistema è adatto alla realizzazione di sistemi discarico a bassa ed alta temperatura, reti di ventilazione delle reti di scarico e impianti pluviali all’interno dei fabbricati civili, industriali, ospedali, alberghi, ecc. Il sistema è caratterizzato da un elevato spessore ed un alto peso specifico che consente di ottenere prestazioni acustiche tra le migliori oggi disponibili sul mercato. CARATTERISTICHE: • Ottime prestazioni fonoisolanti, grazie alle sue caratteristiche il sistema presenta livelli di rumorosità di 6 dB(A) con portate di 2 l/s. • Assoluta garanzia di tenuta delle giunzioni grazie alla guarnizione in elastomero (preassemblata) che non richiede l’uso di nessuna particolare attrezzatura, colle o solventi e che semplifica le fasi di installazione. • Ampia gamma di diametri da De 58 mm a De160 mm e disponibilità di accessori di collegamento con reti di scarico esistenti realizzate anche con materiali diversi quali ghisa, PE, PVC, ecc. • Ottima resistenza agli urti anche a basse temperature. • Elevata resistenza ad una vasta gamma di composti chimici anche ad elevata temperatura; non soggetto a correnti vaganti. • L’elevata resistenza all’abrasione e le superfici interne estremamente lisce garantiscono perdite di carico minime e l’assenza di depositi. • Tubi disponibili in diverse lunghezze(da 150 mm fino a 3 m) e possibilità di utilizzare gli sfridi attraverso l’uso del raccordo a doppio bicchiere (bigiunto).