AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR961132 VergrAAŸerungsspiegel m.Wandhalterung u - 961132

copiacopia
Valera - VLR961132 VergrAAŸerungsspiegel m.Wandhalterung u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004850845

Codice prodotto

VLR961132

Cod. produttore

961132

Produttore

VLR

Vergro?erungsspiegel ''Optima Light One'', Wandhalterung und LED Beleuchtung, AN WANDHALTERUNG MONTIERTER, LED-BELEUCHTETER VERGROSSERUNGSSPIEGEL, LED-Beleuchtung 100-240 V, 50-60 Hz, Ein/Aus-Schalter, 3-fach-Vergro?erungsspiegel, Schwenkarm: Lange 180 mm, komplett schwenkbar, Material: Messing, Oberflache: Chrom, Spiegel: ? 216 mm, fest verdrahtet, Schutzgrad: IP 44, Geratema?e (B x H x T): 21,6 x 1,8 x 21,6 cm