AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR704010 Wandhaartrockner 1600W 3Temp/2Gebl. Cool - 704010

copiacopia
Valera - VLR704010 Wandhaartrockner 1600W 3Temp/2Gebl. Cool

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004990053

Codice prodotto

VLR704010

Cod. produttore

704010

Produttore

VLR

Der Valera Wandhaartrockner ''Action Super Plus 1600'' bietet eine Leistung von 1600 Watt und ist in einem matt-schwarzen All-Black-Design gehalten. Er verfugt uber ein Wellendrahtheizelement SECURITY fur effizientes und sicheres Trocknen der Haare. Das Gerat ist mit einer Schiebetaste ausgestattet, mit der zwei Lufterstufen und drei Temperaturstufen eingestellt werden konnen. Eine Abkuhlstufe (COOL) sorgt fur schnelle Fixierung des Stylings. Der Ein/Aus-Druckschalter ermoglicht eine einfache Bedienung. Zusatzlich enthalt der Haartrockner eine Ondulierduse fur vielseitige Styling-Optionen sowie einen Wandhalter mit einem Ein/Aus-Sicherheitsschalter fur bequeme Aufbewahrung und sichere Nutzung.