AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Valera - VLR704000 Spiegel/VergrAAŸerungsspiegel mit Wandh - 704000

copiacopia
Valera - VLR704000 Spiegel/VergrAAŸerungsspiegel mit Wandh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004850715

Codice prodotto

VLR704000

Cod. produttore

704000

Produttore

VLR

Vergro?erungsspiegel ''Optima Bar'', Wandhalterung rund , AN WANDSTANGE MONTIERTER, DOPPELSEITIGER VERGROSSERUNGSSPIEGEL, Normalspiegel und 3-fach-Vergro?erungsspiegel, Schwenkarm: Lange 220 mm, Wandstange Lange 155 mm, Hohenverstellbar und komplett schwenkbar, Material: Stahl, Oberflache: Chrom, Spiegel: ? 229 mm, Geratema?e (B x H x T): 22,9 x 22 x 22,9 cm